Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thermische Stützhalterung TRA-WIK®-PU
Stützhalterung ohne Wärmebrücken für die sichere und einfache Montage von Bauteilen an Strukturen mit Außendämmung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRA-WIK®-PU Stützhalterungen bestehen aus schwarz durchgefärbtem, FCKW-freiem, verrottungsfestem Polyurethanhartschaum mit drei Schaumstoffunterlegscheibe an den drei Befestigungspunkten.
TRA-WIK®-PU Stützhalterungen können einfach auf die erforderliche Dicke gesägt und angepasst werden, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen auf der Baustelle geeignet sind. Die Bezugslinien alle 20 mm auf beiden Seiten sind eine wertvolle Hilfe für einen präzisen Schnitt.
TRA-WIK®-PU Halterungen bieten zahlreiche Vorteile:
- Keine Wärmebrücken
- Kein Eindringen von Wasser
- Keine Beschädigungen
- Solide Verankerung für schwere Lasten
- Bewährtes System
TRA-WIK®-PU Stützhalterungen verfügen über begrenzte UV-Beständigkeit. Während der Bauphase ist keine Schutzabdeckung erforderlich. Nach der Montage müssen sie jedoch unbedingt vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlen geschützt werden.
Dichter PU-Schaum sorgt für Stabilität. Die Halterung enthält keine Metallverstärkungen.
TRA-WIK®-PU Halterungen sind für die externe Montage ohne Wärmebrücken von Komponenten auf Wärmedämmsystemen, hinterlüfteten Wänden, Innendämmsystemen usw. ausgelegt.
Typische Anwendungen:
- Scharniere
- Schienen für Schiebeläden
- Rollladenrahmen
- Sicherheitsfensterleisten
- Führungsschienen für französische Türen
Mechanische Anforderungen an die Befestigung:
- Sie müssen das für den Untergrund geeignete Befestigungsmaterial sowie für den Einsatzbereich auswählen. Wenn der Untergrund unbekannt ist, müssen vor Beginn der Montage Zugversuche an den Befestigungsmitteln durchgeführt werden.
- Dübel mit Stopfen und Schrauben eignen sich nicht zur Sicherung von tragenden Bauteilen im Mauerwerk. In solchen Fällen müssen die Bauteile mit Gewindestangen und chemischen Dübeln gesichert werden
Anforderungen an den Untergrund:
Die gesamte Oberfläche der TRA-WIK®-PU Stützhalterungen muss bündig am Untergrund anliegen. Ist dies nicht möglich, muss ihre gesamte Oberfläche mit Isolierplattenkleber mit dem Untergrund verbunden werden
Montage:
- Vor der Montage sicherstellen, dass die TRA-WIK® PU-Stützhalterungen keine Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, die die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen könnten, und dass sie nicht über einen längeren Zeitraum den Witterungsbedingungen ausgesetzt waren. Jede Veränderung an den TRA-WIK®-PU Stützhalterungen kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und sollte daher vermieden werden, mit Ausnahme der Reduzierung der Dicke.
- TRA-WIK®-PU Stützhalterungen können ohne Grundierung mit handelsüblichen Materialien für externe Wärmedämmsysteme beschichtet werden
- Bauteile können an der Putzschicht befestigt werden. In diesem Fall muss die Beschichtung den durch das Einschrauben des Bauteils erzeugten Druckkräften standhalten können. Zur Befestigung der TRA-WIK®-PU Stützhalterungen können Gewindeeinsätze oder Holzschrauben verwendet werden. Die Schraubbefestigung darf nur auf der vorgesehenen Arbeitsfläche erfolgen.
- Zur Befestigung der TRA-WIK®-PU Stützhalterungen können Gewindeeinsätze oder Holzschrauben verwendet werden. Die Schraubbefestigung darf nur auf der vorgesehenen Arbeitsfläche erfolgen.
Befestigungsmaterial:
- SHARK UR F 10 verzinkter verlängerter Nylondübel, Art. 5912810604
- W-VI-A/S Ankerstange aus verzinktem Stahl M8 x 130, Art. 0905460813
- W-VI-A/S Ankerstange aus verzinktem Stahl M8x160, Art. 0905460815
- Siebhülse für chemischen Dübel 12 x 80 mm, Art. 090344 123
- Allrounder WIT-VM 250 chemischer Dübel, Art. 0903450200
- ISO 7092 Stahlscheibe 10,5 x 18 x 1,6 mm, Art.5150050110
- Holzschraube mit Sechskantkopf DIN 571 10 x 70 mm, Art. 019210 70
- ASSY 4 KOMBI Holzschraube Teilgewinde Kombikopf RW 10 x 80 mm, Art. 015871080
- Gewindeeinsatz M8, Art. 0660301080
- Gewindeeinsatz M10, Art. 0660301100
- Gewindeeinsatz M12, Art. 0660301120
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!