Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter - 1
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter - 2
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8

  • Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl

  • Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen

  • Sendzimirverzinkt - kontinuierlich bandverzinketes Material


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50. Die maximal zulässige Last ist abhängig von der Trapezblechstärke.

VdS-Anerkennungs-Nr. G 4021037