Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Trennscheibe für Stahl
Trennscheibe für Stahl - 1
Trennscheibe für Stahl - 2
Trennscheibe für Stahl - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Aus einer neuen, hoch entwickelten Mischung, die der Trennscheibe äußerste Schärfe verleiht

  • Ca. 10 % weniger Verschleiß als herkömmliche Trennscheiben

  • Eine neue Struktur mit spiralförmigen Linien wurde auf die Oberfläche geprägt, die beim Trennen für mehr Stabilität sorgt

  • Die abwechselnd glatten und rauen Bereiche auf den spiralförmigen Linien reduzieren die Reibung beim Trennvorgang, wodurch die Bremswirkung reduziert wird. Dadurch wird weniger Wärme erzeugt, die zu Überhitzung führt, und die Gratbildung ist minimal

  • Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Hinweis

Verpackung


Die Trennscheiben werden in einer speziellen Polyethylenbox mit luftdichtem Verschluss geliefert. Dadurch sind die Trennscheiben vor Witterungseinflüssen geschützt, bewahren ihre ursprünglichen Eigenschaften im Laufe der Zeit und bieten mehr Sicherheit vor unbeabsichtigten Beschädigungen

Entspricht den europäischen Normen EN 12413 und OSA