Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TRITTHOCKER MIT WERKZEUGABLAGE
Stehleiter mit Werkzeugkiste, rutschfest, für Büro, Küche, Haushalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Multifunktionalität
- Die separaten Aufbewahrungsfächer in verschiedenen Größen eignen sich ideal für Werkzeuge.
- Es gibt zwei Sperren, die verhindern, dass die Werkzeugkiste versehentlich geöffnet wird.
Hohe Tragkraft
Gefertigt aus robustem Stahl und Kunststoff für eine Tragfähigkeit von bis zu 150 kg; somit für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet.
Für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet
- Das 2-in-1-Design macht diese Leiter funktioneller und praktischer für den Einsatz zu Hause, im Büro, in der Küche, in der Werkstatt usw. - ob als Stehleiter, Werkzeugkiste oder Trittstufe.
- Die Sperren sichern die Leiter im Arbeits- und zusammengeklappten Zustand, und dank rutschfester Oberfläche und rutschfesten Gummifüßen eignet sie sich für verschiedene Bodenarten.
- Geringes Gewicht von nur 6,1 lbs und mit praktischem Tragegriff für einfachen Transport. Benötigt wenig Platz und lässt sich leicht in Nischen im Haushalt verstauen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!