- Für den Treppenbau
Um das Gerät über einen längeren Zeitraum in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, vor dem Gießen Trennmittel mit einem Pinsel oder Sprühgerät auf die Oberfläche der einstellbaren Stufe aufzutragen oder es in Folie zu wickeln (siehe S. ED 10 650 und ED/F 07 550). Dadurch wird die Bildung von Betonkrusten verhindert, die ein Anpassen der Stufe verhindern könnten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!