Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ
Montagewerkzeug zum einfachen und schnellen Einbau von Türzargen aus Holz für Zargentiefen von 80-330 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelles und hochpräzises montieren und einbauen der Türzarge
- Keine Verformung der Türzarge beim Einbau
- Einfacher und schneller Transport der Türzarge zum Einbauort
- 4 Rastpunkte für 4 verschiedene Zargenbreiten
Rastpunkt 1 - 591 mm
Rastpunkt 2 - 716 mm
Rastpunkt 3 - 841 mm
Rastpunkt 4 - 966 mm
- Stufenlose Breiteneinstellung über Feststellschraube möglich
- Einsetzen von Glastür- und stumpf eingeschlagenen Zargen möglich
1. Türzargen-Breite einstellen
2. Zargenblitz auf Zarge einsetzen
3. Zargenblitz an der Unterkante ausrichten
4. Zargenblitz an den Bohrbuchsen mit der Zarge verschrauben
5. Sicher, stabil und einfach transportieren
6. Türzarge einsetzen
7. Türzarge mit den verstellbaren Füßen und Wasserwaage ausrichten
8. Halteklappen bei tiefen Zargen herunterklappen
9. Türzarge mit AMO-Bags fixieren
10. Ausschäumen
11. Aushärten
12. Zargenblitz entfernen – Fertig!
- Für Türzargen mit einer Dichtungsnutbreite von 11-13 mm
- Gängigste Nutbreite ist 12 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!