Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Ansaugventil
Ansaugventil - 1
Ansaugventil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ansaugventil

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Mit umgekehrten Diffusor Durchm. 90 mm

  • Zur Montage an Rohren mit Durchm. 125 mm/

  • Durchm. 110 mm/Durchm. 100 mm