Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Umreifungssystem 16 mm Spannfix
Umreifungssystem 16 mm Spannfix - 1
Umreifungssystem 16 mm Spannfix - 2
Umreifungssystem 16 mm Spannfix - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umreifungssystem 16 mm Spannfix

Das Band hält Extrembelastungen von 500 kg stand

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompaktes System


Einfache und schnelle Handhabung



Fünfmal leichter als Stahlband


Auch ideal für unterwegs



Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


UV- und witterungsbeständig



Weitgehend chemikalienfest



Hinterlässt keine Druckstellen, Kratzer oder Rostflecken


Produktschonende Umreifung



Band und Klemmen sind mehrfach verwendbar


Gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis



Keine scharfen Kanten


  • Keine Verletzungsgefahr

  • Gute Anpassung an alle Formen
Hinweis

Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.



Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.

Anwendungsgebiet