Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 1
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 2
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 3
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 4
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 5
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal

Durch schwenkbare Arme flexibel einsetzbar. Tragkraft max. 400 kg.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ideal zum Abstützen des Motors bei Arbeiten am Stützlager, Zahnriemen, an der Wasserpumpe oder den Spannrollen

  • Universell einsetzbar, vom Kleinwagen bis Kleintransporter

  • Zeitersparnis beim Arbeiten und eine hohe Sicherheit, da die Motorabstützung während der Reparaturarbeiten im Motorraum verbleibt, selbst wenn die Motorhalterung gelöst ist

  • Optimaler Zugriff bei Instandsetzungsarbeiten, da der Motor von unten gesichert ist, ungestörtes Arbeiten von oben im Motorraum