Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerknopf 41 Kipp-Verbindungsklemme
Verbindungsklemme mit variabler Neigung und Powerknopf 41 Langloch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahl verzinkt (min. 5 μm)
- Powerknopf Langloch ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Installation
- Einstellbar und schwenkbar in einem Winkel von 130°, um optimale Einstellung in Montagewinkeln mit variabler Neigung zu ermöglichen
- Zur Verwendung in Kombination mit Varifix® C-Montageschienen mit einer Breite von 41 mm und Powerknopf Schnellspann-Bolzen (Art. 0862104050)
- Vormontiert komplett mit M12 x 75 Sechskantschraube und Sicherungsmutter
Zur Verwendung in Kombination mit Varifix® C-Montageschienen mit einer Breite von 41 mm und Powerknopf Schnellspann-Bolzen (Art. 0862104050)
Besonders geeignet für Montagewinkel mit variabler Neigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!