Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 1
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 2
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 3
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 4
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 5
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 6
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 7
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert

Bis 1000 V schutzisolierter 3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen

  • Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ± 4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung

  • Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

  • Liegt komfortabel und sicher in der Hand dank ergonomisch geformten Kunststoffgriff

  • Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen

  • Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox
Hinweis
  • Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer

  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

  • Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels