Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900
Zum Greifen, Halten sowie Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Bequemes und schnelles Handling durch selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
- Sichere und feine Einstellungen direkt am Werkstück möglich
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für angenehmes Arbeiten
- Hohe Verschleißfestigkeit dank gehärteten Präzisionszähnen
- Sehr große Greifkapazität trotz schlanker Bauform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!