Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbandkasten Auto DIN 13164:2022
Erste-Hilfe-Verbandkasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- 1 Heftpflasterspule DIN 13 019 - A; 5x 2,5cm
- 1 Pflastersortiment 14 - teilig, DIN 13 019
- 2 Hautreinigungstücher
- 1 Verbandpäckchen DIN 13 151 – K
- 2 Verbandpäckchen DIN 13 151 – M
- 1 Verbandpäckchen DIN 13 151 – G
- 1 Verbandtuch DIN 13 152 – A
- 2 Gesichtsmasken Typ 1 DIN EN 14683
- 3 Fixierbinde DIN 61 631 - MB - 8 ZW/BW 8cm x 4m
- 2 Fixierbinde DIN 61 631 - MB - 6 ZW/BW 6cm x 4m
- 3 Kompresse 100 x 100 mm; 1x2 Stk.; Papier nach DIN 58953 – 2
- 1 Dreiecktuch DIN 13 168 - D
- 1 Schere DIN 58 279 - A 145
- 1 Rettungsdecke gold/silber 1600 x 2100 mm
- 4 Einweghandschuhe
- 1 Erste Hilfe Broschüre 6-sprachig
- 1 Inhaltsverzeichnis
Der Inhalt entspricht der aktuellen DIN 13164:2022
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!