Sicherheitsset für Fahrzeuge, eine praktische, robuste und kompakte Tasche mit Klettverschluss auf der Unterseite und folgendem Inhalt:
- Nachfüllbarer 2-kg-Pulverfeuerlöscher
- mit hoher Löschkapazität
- Nothammer und Sicherheitsgurtschneider
- Gelbe Warnweste
- Paar Handschuhe aus Kreuzgewebe mit PVC-Punkten
- Verbandkasten mit: 1 Heftpflaster 10 x 6 cm, 2 Heftpflaster 2 x 6 cm, 2 sterile Kompressen 5 x 5 cm, 1 elastischer Verband 6 x 4 cm, 1 elastischer Verband 8 x 4 cm, 1 Dreiecktuch 96 x 96 x 136 cm, 2 Einweghandschuhe, 1 Packung Watte, 1 Erste-Hilfe-Handbuch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!