Robuster Koffer aus Polypropylen mit Halterung für einfache Befestigung and der Seite der Ausrüstung oder an einer Wand
Inhalt (gemäß italienischem Ministerialerlass 388, Anhang 2):
- Einweg-Sterilhandschuhe, 2-tlg
- Flasche mit Iodopovidon Hautdesinfektionslösung, 1-tlg
- Flasche Kochsalzlösung, 1-tlg
- Sterile Gaze Kompressen 10 x 10 cm, 3-tlg
- Sterile Mullkompresse 18 x 40 cm, 1-tlg
- Sterile Einmal-Erste-Hilfe-Pinzette, 1-tlg
- Packung Watte, 1-tlg
- Packung Pflaster, 1-tlg
- Pflasterrolle 2,5 cm hoch, 1-tlg
- Verbandsrolle 10 cm hoch, 1-tlg
- Schere, 1-tlg
- Manschette, 1-tlg
- Gebrauchsfertiges Eis, 1-tlg
- Beutel für Sanitärabfall, 1-tlg
- Erste-Hilfe-Anleitung, 1-tlg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!