Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kelle (Verkehrszeichen) aus Polypropylen (PP) in weiß mit ergonomischem Griff
- Klasse 1 Reflektorfolie in rot auf der Vorderseite und grün auf der Rückseite
Eine Verkehrssignalanlage mit Polizisten erfordert zwei Polizisten, die mit den entsprechenden Kellen ausgestattet sind, wobei einer an jedem Ende des Engpasses postiert ist. Der eine zeigt die grüne Seite der Kelle zum Verkehr und der andere zeigt die rote Seite
Fahrer müssen anhalten, wenn der Polizist die rote Seite der Kelle zeigt, und dürfen die Fahrt nur beginnen oder fortsetzen, wenn die grüne Seite angezeigt wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!