Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Video Endoskop PRO Dual
Für die perfekte Sichtung und Dokumentation per Videoaufzeichnung und/oder Bildaufnahme an unzugänglichen Stellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht (Art.-Nr. 071553 760)
- Live-Betrachtung über den FT-Farbmonitor
- Auflösung 640 x 480 dpi
- Aufnahme direkt auf die SD-Karte in der Multifunktionskonsole, Bildformat JPG und Videoformat NTSC- oder PAL
- Optimale Bildqualität durch 2 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's
- Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kameralinse und für eine hohe Bildqualität
- Nur 2 Stunden laden für 4 Stunden Einsatz
- Übertragungsmöglichkeit durch USB-Anschluss
- Direktanschluss durch AV-Buchse und -Anschlusskabel
- Diverse Zoomfunktionen und Bildspiegelungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!