Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scotch-Brite™ Vliesklettscheibe mit Zentrierung GB-DH
Die Verbindung von Scotch-Brite Material und dem langlebigen Cubitron-Korn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3-dimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial
- 3M™ Cubitron™ Keramikkorn
- Harte Korneinbindung
- Kletthaftung
- Hohe Abtragsrate und Produktivität
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
- Verschleißfestigkeit, Gleichmäßigkeit und hohe Lebensdauer
- Besondere Zähigkeit und Härte
- Form- und Kantenstabilität
- Kein Zusetzen, kühler Schliff
Verwendung mit entsprechendem 3M™ Stützteller.
Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!