Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem
Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vollauszug synchronisiert
- Traglast bis zu 70 Kg
Optionale Tipmatic-Einheit
- Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close
- Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 15/20. Es wird jeweils ein Karton mit 15/20 Stück linken Führungen und ein Karton mit 15/20 Stück rechten Führungen als Set ausgeliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!