Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstklebende genoppte Folie
Thermogeformte Platte mit Klebefolie ohne Isolierschicht, für flache Fußbodenheizungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank der kompakten Größe ideal für Renovierungsprojekte geeignet
- Mit Löchern, die es ermöglichen, dass selbstnivellierender Estrich durch die Platte gelangen und mit der darunter liegenden Oberfläche binden kann, wodurch eine einzige, extrem steife Schicht entsteht
- Mit praktischen Aussparungen zum schnellen Anbringen von RAP-Rohren ohne Werkzeug
- Selbstklebende Unterseite für schnelle und effiziente Befestigung der Platte an der Oberfläche
- Die Platten können einfach mittels Überlappung der seitlichen Bohrungen miteinander verbunden werden.
- Aussparungen ermöglichen eine flexible Positionierung von Rohren in einem Abstand von 5 cm (gerade) und 7 cm (diagonal)
Die Platte wird mit der Oberfläche verbunden, indem ein spezieller Klebstoff auf die Unterseite des Platte aufgetragen wird. Um die Platte zu montieren, die Oberfläche für die Montage ordnungsgemäß reinigen, die Schutzfolie entfernen und die Unterseite der Platte mit dem Klebstoff an der Oberfläche befestigen.
Die Nivelliermasse wird nicht von Würth geliefert. Bitte die technischen Datenblätter der Hersteller der Branche beachten.
Zur Installation des schmalen NEOTERMIC Flächenheizungssystems
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!