Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Anwendung
- Innen- und Außenanwendung
- Verschiedene Farbtöne
- Haftet auf den meisten Gebäudeoberflächen ohne Grundierung
- Kann auf leicht feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- Keine Schrumpfung
- Kann nach vollständiger Trocknung geschliffen oder lackiert werden (vorherige Tests empfohlen)
- Nicht korrosiv für Metalle
- Sehr schwacher typischer Geruch
Bei Verwendung im Freien ist darauf zu achten, dass das Wetter nach der Anwendung mindestens fünf Stunden lang trocken ist. Nicht geeignet zur dauerhaften Verwendung unter Wasser oder als belasteter Verbunddichtungsmörtel. Wird nicht empfohlen für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Weichkunststoffe, Neopren und bituminöse Oberflächen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen oder Fugen, die der Bewegung des Trägers unterliegen. Nicht auf gefrorenen Oberflächen anwenden
Fugenmörtel auf Acrylemulsionspolymerbasis, ideal für die Reparatur beschädigter Dichtungen und die Abdichtung neuer Mauerwerks-, Ziegel- und Fassadenplattenfugen. Geeignet zum Füllen von Rissen und Spalten in Beton, Stein, Mauerwerk usw.
Für eine optimale Haftung ist darauf zu achten, dass die Oberflächen sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Stoffen sind, die die Haftung der Spachtelmasse beeinträchtigen können. Extrudieren mit einer manuellen, pneumatischen oder elektrischen Pistole. Drücken und glätten Sie die Dichtung innerhalb von fünf Minuten nach dem Auftragen mit einem Glättungsspachtel. Nach 5 bis 10 Minuten den Überschuss mit einem feuchten Schwamm oder einer Bürste entfernen. Die getrocknete Spachtelmasse kann nur mechanisch entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!