Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4
Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4 - 1
Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4 - 2
Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4

Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
  • Sehr steifes Drahtseil aufgrund der 19 miteinander verdrillten Einzeldrähte

  • Kann nur über große Radien gebogen werden
Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.