Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung - 1
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung - 2
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Für die Verarbeitung der Drahtseilkelmme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen.

Hinweis

Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19!



Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.