Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Platte für Leiterhalterung WPST-WSSP
Robuste Seilsicherung - Auffangsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zubehör für Leitern aus EDELSTAHL AISI 304
Platte für Leiterhalterungen WSSP. Die Langlöcher ermöglichen die Montage auf Neigungen von 0° bis 30°.
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Das Material bleibt im Laufe der Zeit unverändert, da er gegenüber Korrosion durch Witterungseinflüsse beständig ist.
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Absturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl, sodass die Anbauteile und die Verbindungskonstruktion weniger Wartung erfordern.
Die Halterungsbefestigungen müssen aus EDELSTAHL A2 oder höher bestehen. Die WPST-WSSP Platte muss mit 2 Verbindungselementen mit Durchmesser 8 mm fest an der Dachkonstruktion verankert werden.
Hinweis:
Der Statiker ist für die Stabilitäts- und Dichtungsprüfungen des Strukturelements verantwortlich, an dem die Befestigung durchgeführt wird.
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Zur Montage auf Neigungen von 0° bis 30°
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!