Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment
2.100-teilig im System-Koffer 4.4.1 Wüpofast Spanplattenschrauben mit Senkkopf PZ, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 2.100 Teilen
- Je 250 Spanplattenschrauben 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 Spanplattenschrauben 3 x 30 mm
- Je 250 Spanplattenschrauben 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- Je 125 Spanplattenschrauben 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 Spanplattenschrauben 3,5 x 35 mm
- 75 Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm
- Je 100 Spanplattenschrauben 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm
- Je 50 Spanplattenschrauben 4 x 45 / 4 x 50 mm
- Je 50 Spanplattenschrauben 5 x 50 / 5 x 60 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!