Membran, die als Dampfbremse dient, den Durchlass von Wasserdampf aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen reguliert und die schädliche Kondenswasserbildung in der thermischen Isolierung verhindert.
Aufbau
- Obere Schicht: wasserabweisend, rutschhemmend und UV-stabilisierte Propylen-Schutzbeschichtung (PP)
- Mittlere Schicht: Dampfbremse-Membran
- Untere Schicht: absorbierende Propylen-Schutzbeschichtung (PP)
Luftdichtigkeit
- Stoppt die Entlüftung aus dem Inneren
- Verhindert den Wärmeverlust und hilft, Energie zu sparen
Richtige Atmungsaktivität
- Exzellente Wärmedämmung
- Verbessert den Lebenskomfort
- Hilft, die Kondenswasserbildung in der Wärmedämmung in Kombination mit diffusionsoffenen Dachabdichtungen zu stoppen (Wütop® Trio, Wütop® 170, Wütop® ND, angewandt auf der kalten Seite (außen))
2SK-Version
- Doppelseitiges Klebeband im Überlappungsbereich für ausgezeichnete hermetische Abdichtung
- Kein Bedarf an zusätzlichen Klebebändern für die Dichtung der Gelenke
EN 13984
Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B
Befolgen Sie sorgfältig die Montageanweisungen
Die Montage muss fachgerecht mithilfe von Dichtfugen und Verbindungen mit Klebeband aus dem Eurasol® und Eurasol® plus Sortiment abgeschlossen werden
EN 13984
Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B
Für das Verlegen direkt auf dem gedeckten Dach unter dem Wärmedämmstoff
Reguliert die Diffusion von Wasserdampf
Für Umgebungen mit normaler Innenraumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
Anzuwenden auf der warmen Seite (innen) des Daches oder der Wand
Installationsanleitung:
- Die Wütop® DB 5-150/DB 5-150 2SK Dampfbremsbahn muss unter die Wärmeabdeckung gelegt werden, immer auf der warmen Seite (innen) des Dachs, und muss über oder parallel zu den Streben liegen. Wenn Sie parallel verlegen, müssen die Verbindungen zwischen den Bahnen stets über einem Balkenträger oder einer soliden Stütze verlegt werden
- Befestigen Sie die ordnungsgemäß platzierte Bahn mithilfe von Klammern oder Nägeln. Dabei sollte jede Bahn um mindestens 10 cm überlappen und die Überlappungen mit Klebeband aus der Reihe von Eurasol®, Eurasol® P Sortiment abgedichtet werden
- Benutzen Sie einen Streifen von 20 cm, dort wo die Dampfbremse das Mauerwerk trifft und kleben Sie Wütop® Klebeband für Bahnen auf
- An Öffnungen oder Unterbrechungen des Dachs (Schornsteine, Dachfenster usw.) sollte die Bahn so geschnitten und positioniert werden, dass das Entweichen von Luft verhindert wird. Umschließen Sie das Element mit der Bahn, und ziehen Sie sie an den Seiten hoch. Verkleben und dichten Sie die Verbindungen mit Klebeband aus dem Eurasol® Sortiment ab (siehe oben), um die hermetische Abdichtung wiederherzustellen
- Prüfen Sie beim Verlegen der Bahn sorgfältig, ob sie in einwandfreiem Zustand ist und ob irgendwelche Schäden zu erkennen sind (Schnitte, Abnutzung usw.)
- Der Dämmstoff muss innerhalb von maximal 3 Monaten nach Verlegen der Bahn angebracht werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!