Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmereflektierende Dämmung WÜTOP® MULTITERMICO
Dünner, mehrschichtiger, wärmeabweisender Dämmstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Funktionsprinzip
- Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung aus einer Reihe unterschiedlicher Materialien nutzt dieser Dämmstoff Wärmeübertragungsmethoden (Strahlung, Ableitung, Konvektion, Zustandswechsel) und ist besonders effektiv bei der Reflexion von abgestrahlter Wärme
- Winter → erzeugt eine Barriere gegen die kalte Außenluft und leitet die im Haus generierte Wärme wieder zurück
- Sommer → gibt die vom Dach abgestrahlte Wärme wieder an die Außenumgebung ab und hält das Innere kühl
Ermöglicht die Isolierung von Befestigungen mit viel dünneren Materialien als bei herkömmlichen Isolierungen
Optimale Lösung für Renovierungen: Spart begehbare Fläche bei Innendämmung
Geeignet für alle Oberflächen und kann jede Form annehmen
Schnelle und einfache Installation
Verpackt in leichten und einfach zu handhabenden Rollen
Enthält keine reizenden Fasern oder giftigen Bestandteile, sodass keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verlegung erforderlich sind
Die Isolierung hält über die Zeit an: Das Material verändert sich nicht und zieht keine Nagetiere an
Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in der Installationsanleitung
Es wird empfohlen, Überlappungen mit verstärktem Aluminiumklebeband (100 mm) zu versiegeln
Bei schlechtem Wetter während der Montage die Isolierung mit Planen schützen
Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonnenlicht
Materialart, die nicht der CE-Kennzeichnung unterliegt
Wärmeleistung
Tests IN SITU von Alba Building Sciences Ltd unter normalen Einsatzbedingungen durchgeführt
Multitermico 13
Prüfzeugnis: 27020-03 (2008)
Multitermico 15
Prüfzeugnis: 29019 - TSW1 (2010)
Wärmedämmung von: Holz- oder Ziegeldächern, Wänden und Umfassungswänden, Dachböden
Weitere Einsatzbereiche: Fertighäuser, Wohneinheiten, Lagerhallen, Garagen usw.
Die 5 goldenen Regeln zum Verlegen:
- 1. Auf beiden Seiten des Dämmstoffs wie folgt ein Luftpolster belassen:
a) Innenverlegung: (ab Unterlage) 20 mm Luftpolster – Wütop Multitermico – 20 mm Luftpolster – Innenverkleidung b) Außenverlegung: (ab Unterlage) 20 mm Luftpolster – Wütop Multitermico – 40 mm belüftetes Luftpolster – Abdeckung oder Außenverkleidung
- 2. Den Dämmstoff vollständig glatt ziehen und am gesamten Umfang entlang mindestens alle 50 mm auf einer hölzernen Unterlage (Balken, Querbalken, Holzlatte usw.) befestigen. Dazu verzinkte Klammern oder Edelstahlklammern (Mindestlänge 14 mm) verwenden.
- 3. Die einzelnen Bahnen des Dämmstoffs 50 bis 100 mm überlappen lassen und alle 50 mm auf einer hölzernen Unterlage befestigen
- 4. Die Fugen mit dem speziellen aluminiumverstärkten Klebeband abdichten und eine Konterlatte zum Abschluss anbringen. ACHTUNG! Das Abdichten der Überlappungen mit Klebeband ist für die korrekte Funktion des Produkts unerlässlich und muss sachgemäß durchgeführt werden. Anwendern wird empfohlen, das gleiche Klebeband zum Abdichten der auf dem Dämmstoff Wütop Multitermico vorhandenen Fugen zu verwenden, um die Wasserdichtigkeit und korrekte Funktion der Dampfsperre sicherzustellen
- 5. Einen Rand von 100 mm Dämmstoff am gesamten Umfang des zu isolierenden Bereichs belassen, diesen anschließend umfalten und mit einer Konterlatte sichern (Befestigung mit Schrauben oder Nägeln), um eine geschlossene Luftkammer zu erzeugen und eine Luftführung zwischen den Dämmschichten zu verhindern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!