Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wallbox DC 30kW
Gleichstrom-Wallbox zum Schnellladen von Elektrofahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Max. Ausgangsstrom: CCS 2: 80 A bei 500 V DC
- Eingangsschutz: OVP, OPP, OTP, UVP, SPD
- Ausgangsschutz: SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
- Montage: Wandbefestigt
- Benutzeroberfläche: 7-Zoll-TFT-LCD
- Aktivierungstyp: RFID-Karte, App
- Externe Kommunikation: Ethernet, WLAN und 4G
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!