Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal - 1
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal - 2
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal

Edelstahl A4, geschweißt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt

  • Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.