Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnmarkierungsklebeband
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen. Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Gute Hafteigenschaften
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!