Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wandmontierter Ablauf
Gewinkelte Verschraubung aus TPE zur Behandlung von schienenmontierten Abläufen beim Verlegen von Bauwerksabdichtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bessere Verankerung von Bauwerksabdichtungen
Gehäuse aus TPE mit Vliesgewebe, Druckguss in einem Stück
Frostsicher
Abmessungen des Ablaufschlauchs (rechteckigem Querschnitt):
- External: H 57 mm/L 48 mm
- Internal: H 51 mm/L 42 mm
- Zulauf: H 80 mm/L 73 mm
- Länge: 340 mm
TPE-Flanschabmessungen:
- Breite: 250 mm
- Höhe: 120 mm
- Unterlage: 114 mm
Abmessungen Vliesgewebe:
- Breite: 380 mm
- Höhe: 145 mm
- Unterlage: 180 mm
Montageanweisungen:
- 1) Bereiten Sie um den Ablauf herum eine Sitzfläche an der Wand und am Boden vor, die die richtige Größe und Form für den Flansch des wandmontierten Ablaufs hat. Prüfen Sie, dass die Sitzfläche koplanar mit der horizontalen und der vertikalen Ebene ist.
- 2) Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht PU 40+ Klebstoff/Dichtmittel auf das Substrat auf und stellen Sie zuvor sicher, dass es sauber und trocken ist.
- 3) Verwenden Sie dasselbe Dichtungsmittel, um eine elastische Verbindung (Hohlkehle) zwischen der vertikalen und der horizontalen Ebene zu erstellen.
- 4) Führen Sie den wandmontierten Ablauf unter leichtem Druck ein, damit er in das PU 40+-Klebemittel/Dichtungsmittel einsinkt und perfekt an der Halterung anhaftet.
- 5) Platzieren Sie die Stahlnägel auf dem TPE-Flansch (horizontaler und vertikaler Teil), um ihn mechanisch an der Halterung zu befestigen.
- 6) Befestigen Sie das Vliesgewebe mit Mörtel oder geeignetem Klebezement an der Halterung, bestreichen Sie die gesamte Oberfläche des Vliesgewebes mit dem gleichen Material und warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist.
- 7) Verlegen Sie die wasserfeste Membran (z. B. IMPELAST etc.).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!