Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
8.4 Rollwagen-Set mit 127 Werkzeugen
Rollwagen mit einer Grundausstattung an Werkzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Werkzeuge werden in neuen Carbon-Effekt-Modulen mit einer Kohlefaser-ähnlichen Oberfläche gelagert, die robust, staub- und fettbeständig und einfach zu reinigen ist. Alles ist an seinem Platz und leicht zu erkennen
Schublade 8.4
- Kann zwei Module vom Typ 2 - 4.4.1 aufnehmen
- Vier vorgefüllte Schubladen
Das Set enthält:
- Montagewagen 8.4
- Ring-Maulschlüssel Baureihe Zebra, 17-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Schraubendreher Baureihe Zebra Schlitz/PH, 8-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Schraubendreher Baureihe Zebra TX mit Bohrung, 7-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Meißel, Splinttreiber und Durchtreiber Sortiment, 14-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Steckschlüssel Zebra 1/4 Zoll und 1/2 Zoll Sortiment, 56-teilig, Typ 4 - 8.4.1
- Zange Zebra, Sicherungsringzange, TX-Winkel- und Sechskantschlüssel Sortiment, 25-teilig, Typ 4 - 8.4.1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!