Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
8.4 Rollwagen-Set mit 127 Werkzeugen
Rollwagen mit einer Grundausstattung an Werkzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Werkzeuge werden in neuen Carbon-Effekt-Modulen mit einer Kohlefaser-ähnlichen Oberfläche gelagert, die robust, staub- und fettbeständig und einfach zu reinigen ist. Alles ist an seinem Platz und leicht zu erkennen
Schublade 8.4
- Kann zwei Module vom Typ 2 - 4.4.1 aufnehmen
- Vier vorgefüllte Schubladen
Das Set enthält:
- Montagewagen 8.4
- Ring-Maulschlüssel Baureihe Zebra, 17-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Schraubendreher Baureihe Zebra Schlitz/PH, 8-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Schraubendreher Baureihe Zebra TX mit Bohrung, 7-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Meißel, Splinttreiber und Durchtreiber Sortiment, 14-teilig, Typ 2 - 4.4.1
- Steckschlüssel Zebra 1/4 Zoll und 1/2 Zoll Sortiment, 56-teilig, Typ 4 - 8.4.1
- Zange Zebra, Sicherungsringzange, TX-Winkel- und Sechskantschlüssel Sortiment, 25-teilig, Typ 4 - 8.4.1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!