Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattwagen Compact 8 bestückt für OPEL/Profi Plus-Edition. 322-teilig
Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg
- Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
- Stabiler und Ergonomischer Seitengriff
- Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm
- Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden
- Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte
- Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)
- Vielfältiges Zubehörprogramm
- Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Inhalt Schublade 1:
1/4"-Werkzeuge
- Umschaltknarre 135 mm
- Kardangelenk
- Verlängerungen: 75 mm, 100 mm, 250 mm
- flexible Verlängerung 150 mm
- Steckschlüssel Außen-TX: E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Steckschlüssel Innen-TX: TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Steckschlüssel, kurz, Außen-6-kant: SW5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Steckschlüssel, lang, Außen-6-kant: SW6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
3/8"-Werkzeuge
- Umschaltknarre 175 mm
- Kardangelenk
- Verlängerungen: 75 mm, 125 mm, 250 mm
- Verbindungsteil 3/8" auf 1/4"
- Steckschlüssel Außen-TX: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Steckschlüssel Innen-TX: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Steckschlüssel, kurz, Außen-6-kant: SW8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Steckschlüssel, lang, Außen-6-kant: SW8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Gelenknuss Außen-6-kant: SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Leerfach-Schaumeinlage
Inhalt Schublade 2:
- Phillips: PH1 x 80, Knirps PH2 x 25, PH2 x 100, PH3 x 150
- Quergriff-Innen-6-kant: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0
- Schlitz: Knirps SZ 1,0 x 5,5; 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2,0 x 12,0
- Außen-6-kant, flexibel: 6 mm, 7 mm
- TX: TX8 x 60, 9 x 60, 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 27 x 115, 30 x 115
- Klammernheber
- Schraubendreher mit 1/4"- Bitaufnahme
- Trennelemente, Höhe 65 mm (4 Stück)
Inhalt Schublade 3:
- Doppelringschlüssel: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
- Ringmaulschlüssel, 15° abgewinkelt, kurz: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Ratschen-Ringmaulschlüssel: SW8, 10, 13
- Ringschlüssel TX: 6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24
- Gelenk-Doppelringschlüssel, offen: 10 mm, 11 mm
- Trennelemente, Höhe 65 mm (3 Stück)
Inhalt Schublade 4:
- Umschaltknarre 250 mm
- Kardangelenk
- Verlängerungen: 53 mm, 125 mm, 250 mm
- Steckschlüssel Außen-TX: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
- Steckschlüssel Innen-TX: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- Steckschlüssel, kurz, Außen-6-kant: SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Inhalt Schublade 5:
- Steckschlüssel, lang, Außen-6-kant: SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Bit-Adapter für 3/8"- Knarre
- Bit-Adapter für 1/2"- Knarre
- Bit TX mit Loch, 30 mm: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- Bit TX, 75 mm: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- Bit Innen-6-kant, 30 mm: SW5, 6, 7, 8, 10
- Bit XZN, 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- Bit XZN, 75 mm: M6, M8, M10, M12
- Bit RIBE, 30 mm: RI5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- Bit RIBE, 75 mm: RI5, 6, 8, 10
- Bit PH 30 mm: PH2, PH3
- Leerfach-Schaumeinlagen (2 Stück)
Inhalt Schublade 6:
- Seitenschneider: 140 mm, 160 mm
- Kombizange 180 mm
- Flachrundzange: gerade 210 mm, gebogen 210 mm
- Wasserpumpenzange Cobra: 250 mm, 300 mm
- Abklemmzange: 2 x DI13-19 mm, 1 x DI5-14 mm
- Gripzange 235 mm
- Schlauchklemmzange B12/15 ̶ D18-54
- Schlauchklemmzange SPAR-B12/15 ̶ D18-54
- Trennelemente, Höhe 65 mm (3 Stück)
Inhalt Schublade 7:
- Flachschaber
- Bremssattelbürste
- Bremssattelfeile
- Handmeißel, flach: 150 mm x 18 mm, 175 mm x 22 mm
- Splinttreiber: 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Zierleistenkeil Größe 1
- Montagekeil
- Magnetheber, flexibel
- Universalmesser
- Kraftsteckerschlüssel 1/2": 17, 19, 21, 22
- Kunststoffeinlage
Inhalt Schublade 8:
- Handfäustel 1000 g
- Schonhammer Simplex
- Schlosshammer 500 g
- Doppelringschlüssel: 25 x 28, 30 x 32
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!