Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Würth BOXMASTER
Robuster Werkzeugkoffer mit innovativem, modularem Design und einfacher Handhabung. Ideal für Profis, die Wert auf Effizienz und Ordnung legen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Würth BOXMASTER besteht aus drei stapelbaren Teilen:
Small Tool Box
- Abmessungen (außen): 570x411x167 mm
- Gewicht: 3.83 kg
- Maximale Zuladung: 22.7 kg
- Eigenschaften: Stappelmechanismus, robuster Frontklappgriff, Verschlusssystem mit Metallbügel, abschließbar durch Vorhängeschloss, Zubehörschiene
Large Tool Box
- Abmessungen (außen): 570x411x299 mm
- Gewicht: 5.37 kg
- Maximale Zuladung: 45.4 kg
- Eigenschaften: Stappelmechanismus, Aluminiumgriff an der Oberseite, seitliche Hebegriffe, Verschlusssystem mit Metallbügel, abschließbar durch Vorhängeschloss, Zubehörschiene, Tray für Kleinteile
Rolling Tool Box
- Abmessungen (außen): 576x480x652 mm
- Gewicht: 9.92 kg
- Maximale Zuladung: 68.0 kg
- Eigenschaften: Höhenverstellbarer Metall-Teleskopgriff, demontierbar für platzsparende Lagerung und Transport, robuste, Kugelgelagerte 8" (Ø20cm) Räder auf Stahlachse, Verschlusssystem mit Metallbügel, abschließbar durch Vorhängeschloss, Zubehörschiene
Abgebildete Werkzeuge und Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Ideal für Handwerker, Mechaniker und alle, die Werkzeuge und Kleinteile sicher und übersichtlich transportieren müssen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!