Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugkoffer
Dieser 91-teilige Werkzeugkoffer ist perfekt für den mobilen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett mit 91 Werkzeugen
Komplettes Set
Alle gängigen Werkzeuge in einem einzigen Koffer
Hochwertiger Koffer
- Kunststoffkoffer mit Alu-Verschlussscharnieren
- Abmessungen: 423 x 360 x 86 mm
Lieferumfang:
- 11 ZEBRA Ringmaulschlüssel: 8-22 mm
- Kombinationszange: 180 mm
- Hammer, 400 g
- Wasserpumpenzange, 250 mm
- Netzprüfer 3,0 mm, 150-250 V
- Umschaltknarre ZEBRA, 1/4 Zoll, 135 mm
- Kardangelenk ZEBRA, 1/4 Zoll
- Verlängerung ZEBRA, 1/4 Zoll 50 + 100 mm
- Steckschlüssel ZEBRA, 1/4 Zoll, 12 Teile: 4-14 mm
- Knarre ZEBRA, 1/2 Zoll, 250 mm
- Kardangelenk ZEBRA, 1/2 Zoll
- Verlängerung ZEBRA, 1/2 Zoll 125, 250 mm
- 19 Steckschlüssel ZEBRA, 1/2 Zoll: 10-32 mm
- Schraubendreher, Steckschlüsseleinsatz ZEBRA, 1/4 Zoll
- Schlitzschraubendreher ZEBRA, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher ZEBRA, PH 1, PH 2
- Bithalteradapter, 1/4 Zoll
- Bitsortiment, 31-teilig:
1 x AW 10, 25, 30/für Innensechskant 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x Schlitz 4,5 x 0,6, 5,5 x 0,8, 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x Bithalter, 51 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!