Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sommerweste mit mehreren Taschen
Praktische Weste mit mehreren Taschen für die Übergangszeit. Viele praktische Taschen bieten viel Stauraum für mehrere kleine Gegenstände.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
65 % Polyester, 35 % Baumwolle - 200 g/m².
- Mittiger Reißverschluss mit Stoff-Zughilfe.
- V-Ausschnitt.
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
- Multifunktionsring in rechter Brusttasche.
- 2 Taillentaschen mit Reißverschluss und Zughilfe, 4 überlappende Taschen mit Patte und Klettverschluss.
- Kragen, Armlöcher und Saum gerippt für zusätzliche Strapazierfähigkeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!