Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 1
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 2
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 3
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 4
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 5
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 6
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 7
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 8
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 9
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf

Für die einfache, schnelle, sichere und kraftvolle CLT-CLT Verbindung bei spaltfreier Montage und einer weitgehenden Vorfertigung der Brettsperrholz-Elemente im Herstellwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe 30° CLT durch eine einfache 40 mm Rundlochbohrung während des Elementabbundes in Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Vollholz

  • Erhöhung des Vorfertigungsgrades durch werkseitige Vormontage. Eine leichte Presspassung der Winkelscheibe 30° CLT im Bohrloch sorgt für einen festen Sitz während des Transportes

  • Erhöhung der Planungs- und Ausführungssicherheit, da durch vorgegebene werksseitige Positionierungsvorgabe und die 30° Führung der Schraube die statischen Vorgaben einfach sichergestellt werden können

  • Spaltfreier Zusammenzug der Elemente durch die Verwendung von ASSY Teilgewindeschrauben Ø 8 mm mit Senkkopf

  • Stahl blau passiviert (A3K)