Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 7-115 BASIC
Starker Winkelschleifer mit einer 115 mm Schutzhaube. Ideal für sehr leichte Schleif- und Trennarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leicht und handlich
Mit dem kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg kann der Winkelschleifer auch für längere Zeit angenehm in der Hand gehalten werden.
Kleiner Getriebekopf
Dank des kleinen Getriebekopfes sind auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar.
Längere Lebensdauer
Optimale Kühlung des Motors durch speziell entwickelte Lufteinlässe. Selbstabschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen damit für eine längere Lebensdauer.
Verdrehsichere Schutzhaube
Sorgt für hohen Anwenderschutz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!