Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung - 1
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung

Für hochwertige Anschlüsse in tragenden Holz/Holz- oder Holz/Beton-Konstruktionen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Geringer Versatz zwischen Holzkonstruktion und Betonverankerung

  • Geringes Auftragen durch schmale Bauweise

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0216

Hinweis
  • Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

  • Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

  • Bei höheren Anforderungen empfiehlt sich die Verwendung von Winkelverbindern mit Stegen.

ETA-09/0216

Technische Änderungen vorbehalten!