Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wireless Smart Switch
Elektrisches Wireless Touch-Produkt mit Bluetooth 4.2 und WLAN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Absorption: 0,8 W (ohne Last) bis 500 VA (Höchstlast)
- Anschlüsse: 2+3 nicht abnehmbare Schraubklemmen
- RF-Leistung: 20 dBm
- Frequenzbereich: 2412-2484 MHz
- WLAN-Protokolle: 802.11 b/g/n
- Ausgänge : Ohmsche Last 2 A Relais
- Max. Belastung: 500 W Glühlampen, 100 W LED-Leuchtmittel, 120 W CFL-Leuchtmittel
- 9501010665 und 9501010666: ein Ausgang mit potenzialfreiem Kontakt, der vom Netzwerk getrennt ist
- 9501010663 und 9501010664: zwei Ausgänge mit Kontakten, die an das Netzwerk angeschlossen sind (Phase)
- Montage: in Einbaugehäuse
- Kann über die Wüdomo App gesteuert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!