Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart Kore Thermostat
Smart Thermostat mit WLAN-Verbindung. Erhältlich in Schwarz oder Weiß mit Unterputz- oder Wandmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nennversorgungsspannung:
- 12 V vom BUS
- 230 V 50/60 Hz vom Netz (mit mit Erweiterung)
Verbrauch:
- 12 V 60-95 mA (73 mA nominal) vom BUS
- 230 V 10-15 mA (12 mA nominal) vom Netz (mit Erweiterung)
3,5-Zoll-TFT-Display mit kapazitivem Touchscreen
Ausgänge:
- 1 Analogausgang 0-10 V, max. 40 mA
- 2 bistabile Relais, max. Last 2 A (min. cosφ 0,9)
- 1 serieller RS485-BUS (Heimautomatisierung)
- 1 OpenTherm-BUS
WLAN-Gerät gemäß 802,11 b/g/n-Standard, Frequenz 2,412-2,484 GHz, Sendeleistung < 20 dBm
Horizontale Montage an einer Wand oder Obstkiste, 3 Module
ErP-Klassifizierung
- Relaisausgang: Klasse IV
- 0-10-V-Ausgang: Klasse V
- OpenTherm-Ausgang: Klasse V
Größen:
- Ohne Wandhalterung 97,7 x 42 x 116 mm (H x T x L)
- Mit Wandhalterung 97,7 x 43 x 116 mm (H x T x L)
Gewicht:
- Ohne Wandhalterung 223 g
- Mit Wandhalterung 280 g
Erhältliche Versionen:
- 9501012425 Weißer Unterputz-Thermostat
- 9501012426 Weißer wandmontierter Thermostat
- 9501012427 Schwarzer Unterputz-Thermostat
- 9501012428 Schwarzer wandmontierter Thermostat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!