Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 1
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 2
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 3
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 4
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 5
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 6
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 7
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 8
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 9
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 10
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 11
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 12
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 13
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 14
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg - 15

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg

Für Holztüren, für Wandmontage, mit unsichtbarer Beschlagmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit beidseitiger Dämpfung

  • Einfache Montage in nur wenigen Schritten

  • Sehr gute Laufeigenschaften durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagerrollen im oberen Laufwagen. Die unteren Rollen in der Tür gleiten auch problemlos über Unebenheiten im Fußboden, wie z.B. Fliesenfugen und verhindern ein Absenken der Türen.

  • Über die Seitenverstellung am oberen Laufwagen lässt sich die Tür an eventuelle Unebenheiten der Wand angleichen.