Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Tragkraft: 120 kg

  • Türdicke: 40 – 50 mm

  • Türbreite: 625 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.