Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 26 – 40 mm

  • Türbreite: 625 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.