Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auswuchtgewicht für Leichtmetallradfelgen AUDI, BMW, MERCEDES, FORD UND NISSAN
Beschichtet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zink, beschichtet mit Epoxyharz
Selbstklebend
Klebestreifen in Bügelhöhe berücksichtigt
Erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/53/EG zu Altfahrzeugen
Für die einfache Anpassung des Gewichts an die Felge sind die Streifen mit einer Einkerbung für ein Segment mit 25 g, zwei Einkerbungen für Segmente mit 45 g usw. versehen.
Erstausrüstung: Audi, BMW, DC, Ford, Nissan, Land Rover
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!