Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zinkschutzmittel METAL-ZINC
Schutzmittel, zink- und aluminiumbasiert, für alle metallischen Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schützt vor Korrosion
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
- Sehr gute Abdeckung – schnell trocknend
- Ähnliches Erscheinungsbild wie beim Originalschutz
- Bietet bis zu 300 Stunden Beständigkeit gegen Salznebel (ASTMB 117-2003)
- Kombination aus Zink und Aluminium
- Langlebiger kathodischer Schutz gegen Wetter
- Hoher Widerstand gegen Salz und Wasser
- Gute elektrische Leitfähigkeit, geeignet zum Punktschweißen
- Kein Staub sobald vollständig getrocknet
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken sowie fett-, öl- und staubfrei sein. Kanister vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand etwa 25–30 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!