Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelt verstärktes Winkelgelenk für lasttragende Elemente
- Geeignet für Verbindungen mit Holz, Beton und anderen Materialien
- Absorbiert Hubkräfte
- Durch die lange Rückwand können Sie die benötigte Anzahl von Ankernägeln einbringen
ETA 07/0314
Speziell für Fachwerkbauten mit hohen Zugkräften
Zur Befestigung in Holz empfehlen wir die Verwendung von Ankernägeln, Ø 4 mm x L
Zur Befestigung in Beton empfehlen wir die Verwendung von Schraubdübel oder Ankerschrauben, Ø 16 mm
Nutzlasten variieren je nach Verwendungszweck
Die Einbaubedingungen (interaxialer Abstand, Abstand zum Rand usw.) müssen eingehalten werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!