Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zugspindel mit Mutter universal 3-tlg.
Inklusive 1 x Gewindespindel M24 x 2, L= 500 mm, Antrieb SW 17; 1 x Druckmutter M24 x 2, SW 36 mm und 1 x Unterlegscheibe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Werkzeugstahl für anspruchsvolle Einsätze
- Einfaches Handling und sichere Anwendung durch präzise Verarbeitung
- Komplettset bestehend aus Gewindespindel, Druckmutter und Unterlegscheibe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Ermöglicht eine zuverlässige Kraftübertragung durch die großzügige Schlüsselweite
- Ideal für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk durch die universelle Passform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!