Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsscheinwerfer rund, 24 x 1 W
Arbeitsscheinwerfer mit 24 OSRAM Hochleistungs-LEDs und einem Lichtstrom von 1870 Lumen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
• Zur Beleuchtung von Arbeitsflächen, die stillstehen oder langsam bewegt werden.
• Mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt.
• Kabellänge 1,5 m
• Mit Flutlicht 60° und 6000 K Farbtemperatur
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!